• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage, acier 10/04 mm

Réf.: 260345 10/04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10H SDXCR/L04
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 04T0..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12,5 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Profondeur utile T 5 mm
Longueur de tête L1 22 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260345 10/04
EAN / GTIN 4062406066772
Réf. fabricant 260345 10/04