• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCGT 04T002, Nuance: HB7125-1

Réf.: 260350 HB7125-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,31 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,93 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 04T002
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7125-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260350 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406066543
Réf. fabricant 260350 HB7125-1

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec