DCGW 04T001 G

Réf.: 265426 G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMW 060202
    Rayon d'angle 0,1 mm
    Nuance BU7220
    Type d'outils CBN
    Condition de coupe Continue
    Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Avance f 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 160 m/min
    Type d'arête de coupe G
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265426 G
    EAN / GTIN 4062406545802
    Réf. fabricant 265426 G

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    Acier < 60 HRC
    H
    Acier < 67 HRC
    H
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    2 dents.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :