Barre d'alésage, acier, à droite, ⌀ queue / Dim. plaquette: 0408/04mm

Réf.: 260340 0408/04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A0408F SDQCR/L04
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée DC.. 04T0..
⌀ pré-perçage min. Dmin 5,2 mm
Déport L3 2,6 mm
Hauteur de serrage L2 7,5 mm
Profondeur utile T 1,1 mm
Largeur de collet L4 4 mm
Longueur de tête L1 15 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260340 0408/04
EAN / GTIN 4062406066789
Réf. fabricant 260340 0408/04