CC. T 09T302 PDL010

Réf.: 260096 PDL010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    36,02 € / Unité
  • De 10 Unité
    30,02 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMT 09T302
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance PDL010
    Type d'outils Carbure
    Revêtement revêtu
    Application principale N
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux AP
    Tolérance G
    Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 400 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260096 PDL010
    EAN / GTIN 4960664882465

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :