{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | CCX | |
Type d'outils | Cermet | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PP | |
Toleranz | M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 310 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260096 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911219 |