• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 16/09mm

Réf.: 260006 16/09
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCLCR/L 1616H09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 1
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260006 16/09
EAN / GTIN 4045197651624
Réf. fabricant 260006 16/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier