{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SCLCR/L 2020K12 | |
Plaquette adaptée | CC.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 20 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 20 | |
Sous-plaquette | 269005 6 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 5 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260006 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197651662 | |
Réf. fabricant | 260006 20/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |