{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7415-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | TIS | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251142 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749385 | |
Réf. fabricant | 251142 HB7415-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HB7415-1
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
8,94 €
2,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 8 | 8 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Nuance | HB7415-1 | HB7415 |
Brise-copeaux | TIS | TIS |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |