Il existe une alternative à ce produit

Plaquette de tournage SNMG 120404, pour finition, Nuance: HB7140-1

Réf.: 251142 HB7140-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,73 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,94 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
508 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251142 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820617
Réf. fabricant 251142 HB7140-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plaquette de tournage SNMG 120404, pour finition, Nuance: HB7140-1

Plaquette de tournage SNMG 120404, pour finition, Nuance: HB7140-1

Sur demande
Disponibilité
508 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,73 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
442 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
494 article(s) en stock
5,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
724 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Continue Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Brise-copeaux VS MF VS
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 290 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier