• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

SNMG 120404 HB7415

Réf.: 251142 HB7415
Remise
8,94 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7415
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 70 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251142 HB7415
Réf. fabricant 251142 HB7415

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


SNMG 120404  HB7415

SNMG 120404 HB7415

Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
8,94 €
2,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 8 8
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm
Code ISO plaquette SNMG 120404 SNMG 120404
Type d'outils Carbure Carbure
Nuance HB7415 HB7415-1
Brise-copeaux TIS TIS
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage