Servante d'atelier 600 kg

Réf.: 2476
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Servante d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2476
    EAN / GTIN 4017976024769
    Réf. fabricant 2476
    Article hors catalogue L90080 92

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et portes RAL 5007. Plateaux en bois, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) avec porte et 1 étagère fixe et 2 amovibles. Charge par étagère placard : 30 kg. 1 placard à tiroirs avec serrure centrale (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) et 4 tiroirs (1 tiroirs de 105 mm de haut, 2 tiroirs de 120 mm de haut et 1 tiroir de 180 mm de haut). Charge par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Longueur de surface utile (mm): 1050
    Largeur de surface utile (mm): 700
    Hauteur de zone de chargement (mm): 900
    Longueur totale (mm): 1197
    Largeur totale (mm): 709
    Hauteur totale (mm): 900
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires