Exécution:
accessoires
Description:
Kit de montage porte rouleau de papier pour servantes d’atelier. Une attache pour fixation murale est également disponible. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Prévu pour des rouleaux de diamètre jusqu‘à 210 mm et largeur 210 mm. La traverse crantée facilite l’arrachage de bouts de papier. Les perforations sur les côtés permettent l’ajout de supports de bouteilles de gel désinfectant 1393 et 1391. Rouleau de papier et bouteilles non inclus dans la livraison. Pour modèle 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793
Caractéristique(s):
Largeur totale (mm): 240
Profondeur totale (mm): 240
Hauteur totale (mm): 138
Couleur: bleu