{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ tête d'alésage D | 42 mm - 51,99 mm | |
Type de queue | court | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col A | 120 mm | |
Longueur totale Ltot | 180 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Tirette 239900 | 5 | |
Clé à fourche 239901 | SW10 | |
Clé de serrage 239902 | SW4(10Nm) | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 239880 42-51,99 | |
EAN / GTIN | 4047109254725 | |
Réf. fabricant | 75A.40.13060 |