• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils Reamax® TS KOMET Queue cylindrique 22-26,99 mm

Réf.: 239880 22-26,99
Remise
497,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête d'alésage D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ tête d'alésage D 22 mm - 26,99 mm
Type de queue court
Arrosage interne oui
Longueur de col A 80 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
Long. queue Ls 50 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Tirette 239900 3
Clé à fourche 239901 SW6
Clé de serrage 239902 SW3 (4Nm)
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239880 22-26,99
EAN / GTIN 4047109229334
Réf. fabricant 75A.40.13030

Description

Adapté(s) pour:

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.
Au besoin, commander séparément la clé à six pans.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier