• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de finition KOMET® M302 40

Réf.: 238310 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour tête micrométrique 238301 58 et 70
Course de réglage d'approche S 7 mm
Long. utile L1 56 mm
⌀ ext. D1 20 mm
Code ISO plaquette TO.X 0902..
Jeu de vis pour plaquettes 239653 8IP7
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238310 40
EAN / GTIN 4047109082380
Réf. fabricant M30 20041

Description

Exécution:

Articles adaptés: 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 et 268887 K10.

Remarque(s):

Utilisation avec la tête micrométrique B301. Plaquettes adaptées W30 exécution à gauche et W30/W57 exécution neutre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier