TOHX 090202 à gauche, W30, Nuance: BK6425

Réf.: 268880 BK6425

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,02 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,02 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 090202 L
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance BK6425
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G06
Angle de coupe 6 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268880 BK6425
EAN / GTIN 4047109224902
Réf. fabricant W30 14060.026425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


TOHX 090202 à gauche, W30, Nuance: BK6425

TOHX 090202 à gauche, W30, Nuance: BK6425

Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
24,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
20,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
568 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 3 3
Rayon d'angle 0,2 mm 0,2 mm
Code ISO plaquette TOHX 090202 L TCMT 110202
Classement finition/ébauche Finition Finition
Type d'outils Carbure Carbure
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min 150 m/min - 400 m/min