TOHX 090202 à gauche BK6425

Réf.: 268881 BK6425

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,80 € / Unité
  • De 10 Unité
    21,50 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 090202 L
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance BK6425
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G12
Angle de coupe 12 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268881 BK6425
EAN / GTIN 4047109224933
Réf. fabricant W30 14120.026425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier