Corps de base KOMET® 55 mm

Réf.: 236653 55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. D 55
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
    Queue ABS
    Arrosage interne oui
    Pour couronnes de perçage 55 mm - 64 mm
    Long. utile L1 260 mm
    ⌀ corps de base d1 53,5 mm
    Longueur totale Ltot 325 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 80 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236653 55
    EAN / GTIN 4047109095922
    Réf. fabricant V47 20551

    Description

    Exécution:

    • Sécurité du processus jusqu’à 4×D.
    • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
    • Queue ABS.

    Utilisation:

    Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

    Remarque(s):

    Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.