Corps de base KOMET® 26 mm

Réf.: 236653 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. D 26
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
    Queue ABS
    Arrosage interne oui
    Pour couronnes de perçage 26 mm - 32 mm
    Long. utile L1 130 mm
    ⌀ corps de base d1 25 mm
    Longueur totale Ltot 160 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 50 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236653 26
    EAN / GTIN 4047109076228
    Réf. fabricant V47 20261

    Description

    Exécution:

    • Sécurité du processus jusqu’à 4×D.
    • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
    • Queue ABS.

    Utilisation:

    Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

    Remarque(s):

    Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.