Corps de base KOMET®, 4×D, ⌀ DC: 46mm

Réf.: 236653 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 46
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Pour couronnes de perçage 46 mm - 54 mm
Long. utile L1 215 mm
⌀ corps de base d1 44,5 mm
Longueur totale Ltot 280 mm
⌀ queue ABS® Ds 80 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236653 46
EAN / GTIN 4047109095915
Réf. fabricant V47 20461

Description

Exécution:

  • Sécurité du processus jusqu’à 4×D.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.