• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couronne de perçage KOMET KUB Centron® 34 mm

Réf.: 236650 34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de perçage: Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Centron®
⌀ nom. D 34
Application de perçage Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Réf. corps de base 33
Vis pour corps de base 239655 15IP1
Réf. pointe de centrage 26
Code ISO plaquette WOEX 05T304
Jeu de vis pour plaquettes 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236650 34
EAN / GTIN 4047109025660
Réf. fabricant V46 50340

Description

Exécution:

  • Sécurité du process jusqu’à 8 (9)×D.
  • Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • ⌀ des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d’angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d’adapter le ⌀ du patin de guidage à l’aide de clinquants.

Utilisation:

  • Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
  • Avec pointe de centrage 236655236657.
  • Avec plaquette 236740237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du ⌀ 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au ⌀.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange