Couronne de perçage KOMET KUB Centron® 74 mm

Réf.: 236650 74
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de perçage: Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Centron®
    ⌀ nom. D 74
    Application de perçage Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Réf. corps de base 72
    Vis pour corps de base 239655 20IP3
    Réf. pointe de centrage 65
    Code ISO plaquette WOEX 05T304
    Jeu de vis pour plaquettes 239655 8IP2 (1,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236650 74
    EAN / GTIN 4047109095373
    Réf. fabricant V46 50740

    Description

    Exécution:

    • Sécurité du process jusqu’à 8 (9)×D.
    • Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
    • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
    • ⌀ des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d’angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d’adapter le ⌀ du patin de guidage à l’aide de clinquants.

    Utilisation:

    • Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
    • Avec pointe de centrage 236655236657.
    • Avec plaquette 236740237080.

    Adapté(s) pour:

    Corps de base 236652236654.

    Livraison:

    Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
    A partir du ⌀ 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au ⌀.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange