{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nom. D | 25 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 75 mm | |
Longueur de col LA | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
⌀ max. possible par sélection | 26 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 24-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236630 25 | |
EAN / GTIN | 4047109100268 | |
Réf. fabricant | V44 72502 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 25 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
382,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
347,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Long. queue Ls | 56 | 56 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 99 | 99 |