{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nom. D | 24,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 75 mm | |
Longueur de col LA | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
⌀ max. possible par sélection | 25,5 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 040304 18-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236630 24,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100251 | |
Réf. fabricant | V44 72452 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 24,5mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
375,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
310,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
295,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
⌀ nom. D | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Long. queue Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 99 mm | 99 mm | 99 mm |