{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nom. D | 21 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 63 mm | |
Longueur de col LA | 87 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
⌀ max. possible par sélection | 22 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 040304 18-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236630 21 | |
EAN / GTIN | 4047109100206 | |
Réf. fabricant | V44 72102 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 21 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
375,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
319,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
304,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Application de perçage | Centrage ;Perçage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe | Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe | Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Long. queue Ls | 56 | 56 | 50 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Long. utile L1 | 63 | 63 | 63 |
Longueur de col LA | 87 | 87 | 87 |