{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 28,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 145 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 1/8 pouce | |
Longueur de col LA | 168 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 09T308 28-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236602 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190870 | |
Réf. fabricant | U45 22850 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 28,5 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
692,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
577,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 | 32 |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique |
pour ⌀ pouce | 1 1/8 | 1 1/8 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 168 | 168 |