{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 17.5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 90 mm | |
pour ⌀ pouce | 11/16 pouce | |
Longueur de col LA | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 12-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236602 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190429 | |
Réf. fabricant | U45 11750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 17,5 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
560,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
492,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de perçage | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique |
pour ⌀ pouce | 11/16 | 11/16 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 107 | 107 |