• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 27 mm

Réf.: 236602 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 27
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 135 mm
pour ⌀ pouce 1 1/16 pouce
Longueur de col LA 157 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Code ISO plaquette SOGX 09T308 28-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236602 27
EAN / GTIN 4047109190474
Réf. fabricant U45 22700

Description

Exécution:

  • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
  • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
  • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
  • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

Tolérance d'alésage : ⌀D − 0,1 / + 0,35

Utilisation:

  • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

Avec plaquettes 236605236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

Modèle avec queue PSC disponible sur demande.
Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 27 mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 27 mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
703,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
583,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D 5×D
Arrosage interne oui oui
⌀ nom. D 27 27
Queue ISO 9766 ISO 9766
Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP6 (2,2 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Long. utile L1 135 135
pour ⌀ pouce 1 1/16 1 1/16

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange