Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS® 18 mm

Réf.: 234025 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Perceuse électrique
    ⌀ nom. D 18
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
    Queue ABS
    Application de perçage Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 90 mm
    Longueur de col LA 121 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 50 mm
    Code ISO plaquette SOGX 060305
    Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Nombre de dents Z 2
    Longueur totale L 152 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 234025 18
    EAN / GTIN 4062406738860
    Réf. fabricant 234025 18

    Description

    Exécution:

    Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
    Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

    Description:

    Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

    Utilisation:

    Avec plaquettes 234030 - 234098.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes SOGX 060305.

    Recommandation(s):

    Lors du pré-perçage, réduire l’avance à 70%.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier