{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 25 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 125 mm | |
Longueur de col LA | 158 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 080407 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Longueur totale L | 189 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234025 25 | |
EAN / GTIN | 4062406738938 | |
Réf. fabricant | 234025 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, ⌀ DC: 25mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
589,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
461,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
⌀ nom. D | 25 | 25 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |