{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 15 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 75 mm | |
pour ⌀ pouce | 19/32 pouce | |
Longueur de col LA | 103 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Longueur totale L | 134 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234025 15 | |
EAN / GTIN | 4062406738822 | |
Réf. fabricant | 234025 15 |