• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 19,5 mm

Réf.: 234010 19,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 19,5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 80 mm
Longueur de col LA 98 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Long. queue Ls 56 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOGX 070306
Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234010 19,5
EAN / GTIN 4045197740274
Réf. fabricant 234010 19,5

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 070306.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 19,5 mm

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 19,5 mm

Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
478,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
343,71 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D 4×D
Arrosage interne oui oui
⌀ nom. D 19,5 19,5
Queue ISO 9766 ISO 9766
Long. utile L1 80 79
Longueur de col LA 98 96

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange