Plaquette de perçage SOGX 070306, pour forets à plaquettes, HB6535, Type: UNI

Réf.: 234052 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,25 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,37 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
691 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 070306
Série Perceuse électrique
Type UNI
Nuance HB6535
Type d'outils Carbure
Avance f 0,08 - 0,14 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234052 UNI
EAN / GTIN 4062406083007
Réf. fabricant 234052 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.