{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 32 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 96 mm | |
Longueur de col LA | 120 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 68 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 110509 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234005 32 | |
EAN / GTIN | 4045197696748 | |
Réf. fabricant | 234005 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 32mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
442,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
339,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
⌀ queue Ds | 40 mm | 32 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Série | Perceuse électrique | HOLEX Pro |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 120 mm | 126 mm |