Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 39 mm

Réf.: 234005 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Perceuse électrique
    ⌀ nom. D 39
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 117 mm
    Longueur de col LA 145 mm
    ⌀ queue Ds 40 mm
    Long. queue Ls 68 mm
    Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
    Code ISO plaquette SOGX 130511
    Jeu de vis pour plaquettes 239700 20IP (6,3 Nm)
    Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 234005 39
    EAN / GTIN 4045197696885
    Réf. fabricant 234005 39

    Description

    Exécution:

    Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
    Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

    Description:

    Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes SOGX 130511.

    Remarque(s):

    Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 39 mm

    Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 39 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    14 article(s) en stock
    513,56 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    21 article(s) en stock
    421,10 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Arrosage interne oui oui
    Queue ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ queue Ds 40 40
    Jeu de vis pour plaquettes 239700 20IP (6,3 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
    Série Perceuse électrique HOLEX Pro
    Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes
    Longueur de col LA 145 152

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes