{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 41 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 82 mm | |
Longueur de col LA | 111 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 68 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 130511 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234000 41 | |
EAN / GTIN | 4045197740090 | |
Réf. fabricant | 234000 41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 41mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
477,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
306,10 €
237,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe |
Arrosage interne | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 130511 | WOEX 06T304 |
⌀ nom. D | 41 | 41 |
Méthode d'usinage | HPC | MTC |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |