{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 23 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 46 mm | |
Longueur de col LA | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 080407 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234000 23 | |
EAN / GTIN | 4045197739735 | |
Réf. fabricant | 234000 23 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 23mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
376,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
271,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
289,92 €
181,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D |
Code ISO plaquette | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Queue | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Long. queue Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Long. utile L1 | 46 mm | 46 mm | 49 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |