{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25,9 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | FCP 259 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | FCP | |
Référence fabricant | FCP 259 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231790 25,9 | |
EAN / GTIN | 7291075300253 | |
Réf. fabricant | 5585058 |