{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 140 degré | |
pour élément de base réf. | 22 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | FCP 225 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | FCP | |
Référence fabricant | FCP 225 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231790 22,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298826 | |
Réf. fabricant | 5509980 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM FCP k7 22,5 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
137,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
127,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 22,5 mm | 22,5 mm |
Nombre de changements/dents | 2 | 1 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Nuance | IC908 | HB3040 |
Angle de pointe | 140 degré | 160 degré |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |