{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 140 degré | |
pour élément de base réf. | 16 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,31 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | FCP 160 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | FCP | |
Référence fabricant | FCP 160 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231790 16 | |
EAN / GTIN | 7291075298703 | |
Réf. fabricant | 5509967 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM FCP k7 16 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
98,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
108,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 16 mm | 16 mm |
Nombre de changements/dents | 2 | 1 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
pour élément de base réf. | 16 | 16 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |