{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28 mm | |
Nuance | HB3040 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 160 degré | |
pour élément de base réf. | 28 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Application de perçage | Perçage en paquet | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231645 28 | |
EAN / GTIN | 4062406163051 | |
Réf. fabricant | 231645 28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lame de perçage HiPer-Drill m7 28 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
170,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
62,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 28 | 28 |
Nombre de changements/dents | 1 | 1 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure | HSS E PM |
Nuance | HB3040 | TiAlN |
Angle de pointe | 160 | 132 |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |