• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de perçage HiPer-Drill m7 20 mm

Réf.: 231645 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 160
  • Application de perçage: Perçage en paquet
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Nuance HB3040
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 160 degré
pour élément de base réf. 20
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,3 mm/tr
Application de perçage Perçage en paquet
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiAlN
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231645 20
EAN / GTIN 4062406162917
Réf. fabricant 231645 20

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.
Amincissement spécial de forme pyramidale, pré-perçage optimal, même dans des conditions instables et longs porte-à-faux d’outil.
Par exemple, lors de l’usinage de tôles et de poutres en acier. Convient également pour le perçage de paquets.

Remarque(s):

Profondeur de perçage sans arrosage interne jusqu'à 1×D.
Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.