{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 12×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231620 13 | |
EAN / GTIN | 4045197687630 | |
Réf. fabricant | 231620 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
élément de base HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 13mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
450,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
427,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
467,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | |
Exécution | 12×D | 12×D | 12×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. queue Ls | 50 mm | ||
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |