Lame de perçage HiPer-Drill m7 16,1 mm

Réf.: 231645 16,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 160
  • Application de perçage: Perçage en paquet
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    ⌀ D 16,1 mm
    Nuance HB3040
    Type d'outils Carbure
    Angle de pointe 160 degré
    pour élément de base réf. 16
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,26 mm/tr
    Application de perçage Perçage en paquet
    Semi-Standard oui
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Revêtement TiAlN
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231645 16,1
    EAN / GTIN 4062406162801
    Réf. fabricant 231645 16,1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Fonte GG(G)
    K
    80
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
    Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.
    Amincissement spécial de forme pyramidale, pré-perçage optimal, même dans des conditions instables et longs porte-à-faux d’outil.
    Par exemple, lors de l’usinage de tôles et de poutres en acier. Convient également pour le perçage de paquets.

    Remarque(s):

    Profondeur de perçage sans arrosage interne jusqu'à 1×D.
    Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
    Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :