• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCFH 32-2 Lames de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302855
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLASHCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302855
EAN / GTIN 7291075330571
Réf. fabricant 2302855
Article hors catalogue L23920 1910

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.7 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

De la même série "FLASHCUT" Afficher tout