DCTR 20B-3D42 Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges monoblocs renforcés

Réf.: 2302637
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLASHCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302637
EAN / GTIN 7291075330700
Réf. fabricant 2302637
Article hors catalogue L23920 1543

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 21 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 35.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

De la même série "FLASHCUT" Afficher tout