DCTR 25B-3D42 Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges monoblocs renforcés

Réf.: 2302639
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASHCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302639
EAN / GTIN 7291075330724
Réf. fabricant 2302639
Article hors catalogue L23920 1546

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 21 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 35.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

De la même série "FLASHCUT" Afficher tout