PCHLS 12-24 Porte-outils accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe pour gorges tronçonnage et copiage le long de grands épaulements

Réf.: 2302735
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302735
EAN / GTIN 7291075215212
Réf. fabricant 2302735
Article hors catalogue L23920 1404

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm
  • Longueur tête (LH) 19.5 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout