PCADL 34N Adaptateurs pour les plaquettes de tournage & gorges PENTACUT

Réf.: 2302162
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302162
EAN / GTIN 7291075178739
Réf. fabricant 2302162
Article hors catalogue L23920 2025

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 54.2 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 54.2 mm

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout